Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKS2H29
Cod. Produttore
ZCKS2H29
Cod. EAN
3389110514773

Informazioni di prodotto

Corpo per finecorsa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il morsetto, con un blocco di contatto a 2 poli, è una parte separata per i finecorsa XCKS. Contatti: 2NC/NO simultaneo, azione a scatto. Si tratta di un corpo in plastica con doppio isolamento, in formato EN 50041, con 1 ingresso per pressacavo ISO M20 x 1,5.

lunghezza del sensore

36 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

73 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

materiale della scatola

plastica

numero di contatti invertitori

2

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit switches XC Standard