Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKL8
Cod. Produttore
ZCKL8
Cod. EAN
3389110599640

Informazioni di prodotto

Corpo Finecorsa ZCKL - S/display - 2NO - Fisso - Metallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Con TEZCKL8 avrai il massimo comfort e stile! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti sorprenderà per la sua resistenza e design. Disponibile in diversi colori alla moda, è perfetto per aggiungere un tocco di eleganza al tuo look. Rinnova il tuo stile con TEZCKL8!

grado di protezione (IP)

IP65

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

2

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

72 mm

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

52 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

elemento di comando a scatto lento con intersezione

Serie

Limit switches XC Standard