Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ7D
Cod. Produttore
ZCKJ7D
Cod. EAN
3389110388800

Informazioni di prodotto

Corpo finecorsa ZCKJ - S/display - 2NC - Fisso - Metallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il mondo con TEZCKJ7D, l'accessorio perfetto per coloro che amano viaggiare con stile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti accompagnerà ovunque tu vada. Disponibile in diverse tonalità trendy che si adattano al tuo stile unico. Il compagno di viaggio ideale per esplorare il mondo con comfort e praticità.

lunghezza del sensore

44 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

89 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

2

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

elemento di comando a scatto lento con intersezione

Serie

Limit switches XC Standard