Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ15H29
Cod. Produttore
ZCKJ15H29
Cod. EAN
3389110586251

Informazioni di prodotto

CORPO FINECORSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il TEZCKJ15H29 - il nuovo must-have per la tua casa! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti stupirà per la sua resistenza e durata nel tempo. Disponibile in un elegante colore neutro che si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento. Aggiungi un tocco di stile e funzionalità alla tua casa con TEZCKJ15H29.

lunghezza del sensore

44 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

77 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit switches XC Standard