Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JD4
Cod. Produttore
ZC2JD4
Cod. EAN
3666916042946

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 240 V AC / 250 V DC
  • Corrente operativa: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Grado di protezione: IP65, IK08
  • Materiale corpo: Metallo
  • Tipo contatti: 2 C/O argento placcato
  • Dimensioni: 42x81x41 mm (LxAxP)
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il **TEZC2JD4** è il tuo compagno di viaggio ideale per un look elegante e senza tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti permette di distinguerti con stile. Disponibile in diverse tonalità, si adatta a ogni occasione, dal lavoro al tempo libero. Scegli l'eccellenza, scegli il **TEZC2JD4**.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

42 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format