Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JD1
Cod. Produttore
ZC2JD1
Cod. EAN
3666916043059

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1 C/O
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingresso cavo: PG 13.5 incluso
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni (LxPxA): 42x41x81 mm
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il corpo a innesto per finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale di controllo elettrico. Presenta 1 contatti a scatto C/O senza apertura positiva. Presenta 1 polo con contatti argentati. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 1 ingresso filettato per passacavo PG13.5 (incluso). Il prodotto è classificato IP65 e IK08. Il finecorsa ha una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale 10A. Offre una lunga durata elettrica, di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il corpo del finecorsa è in metallo. Dimensioni: 42 mm (larghezza) x 41 mm (profondità) x 81 mm (altezza); peso 0,38 kg. È compatibile con i finecorsa della gamma XC2J. Le teste associate sono ZC2JE65, ZC2JE62, ZC2JE05, ZC2JE61, ZC2JE66, ZC2JE02, ZC2JE64, ZC2JE70, ZC2JE03, ZC2JE01, ZC2JE09 e ZC2JE63. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

42 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format