Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JC48
Cod. Produttore
ZC2JC48
Cod. EAN
3666916043080

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione isolaz. nominale: 500 V
  • Corrente operativa: 3 A a 240 V AC
  • Materiale corpo: Metallo
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Materiale contatti: Placcati oro
  • Dimensioni (LxHxP): 40x81x41 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con TEZC2JC48 avrai il massimo comfort e stile! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è resistente e alla moda. Disponibile in diversi colori, si adatta perfettamente a ogni ambiente. Aggiungi un tocco di eleganza alla tua routine quotidiana!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format