Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JC2
Cod. Produttore
ZC2JC2
Cod. EAN
3666916043189

Informazioni di prodotto

  • Tipo corpo: Fisso
  • Contatti: 2 C/O a scatto
  • Materiale corpo: Metallo
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 500 V IEC
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Dimensioni: 40x81x41 mm
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è costituito da un corpo fisso del finecorsa, con un blocco di contatto a un passo per il pistone o la testa rotante. Doppio polo 2NC/NO simultaneo, azione a scatto. Fa parte dell'offerta XC2J, una gamma di finecorsa progettati per applicazioni molto difficili.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format