Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JC16
Cod. Produttore
ZC2JC16
Cod. EAN
3666916043233

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente operativa: 3 A AC-15
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 40x81x41 mm
  • Tipo contatti: 1 C/O argento
  • Temperatura esercizio: -40…70 °C
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo per finecorsa robusto e compatto, progettato per garantire un'affidabilità elevata nelle applicazioni di controllo elettrico. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua, ideale per ambienti industriali esigenti. Supporta tensioni fino a 500V e correnti di commutazione fino a 3A in AC15, con certificazioni di conformità internazionali. Facile da installare, questo componente è parte integrante di sistemi di sicurezza e automazione, offrendo prestazioni stabili e durature nel tempo.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 20 °C

Serie

OsiSense XC Special format