›

CORPO PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZC2JC1
Cod. Produttore ZC2JC1
Cod. EAN 3666916043264

Informazioni principali

  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Materiale corpo: Metallo
  • Dimensioni: 40x41x81 mm
  • Contatti: 1 C/O argentati
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di finecorsa XC. Il corpo fisso del finecorsa è un dispositivo che converte un movimento meccanico in un segnale di controllo elettrico. Presenta 1 contatti a scatto C/O senza apertura positiva. Presenta 1 polo con contatti argentati. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 1 ingresso filettato per passacavo PG13.5 (incluso). Il prodotto è classificato IP65 e IK08. Il finecorsa ha una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale 10A. Offre una lunga durata elettrica, di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il corpo del finecorsa è in metallo. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 41 mm (profondità) x 81 mm (altezza); peso 0,355 kg. È compatibile con i finecorsa della gamma XC2J. Le teste associate sono ZC2JE64, ZC2JE70, ZC2JE03, ZC2JE63, ZC2JE65, ZC2JE05, ZC2JE66, ZC2JE09, ZC2JE61, ZC2JE62, ZC2JE02 e ZC2JE01. Finecorsa in formato speciale per ambienti difficili.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format

CORPO PER FINECORSA
€ 82,59 x 1 pz.
(pz.)