Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKS9
Cod. Produttore
ZCKS9
Cod. EAN
3666916043325

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Materiale corpo: Plastica
  • Ingressi cavo: 1 foro Pg 13.5
  • Numero poli: 2 NC
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP65, IK03
  • Dimensioni: 40x73x36 mm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TEZCKS9 è il compagno perfetto per chi ama la tecnologia di qualità. Realizzato con materiali durevoli e disponibile in diversi colori, questo prodotto unisce stile e funzionalità in un design innovativo. Con le sue caratteristiche avanzate e la facilità d'uso, il TEZCKS9 si distingue per la sua versatilità e prestazioni superiori. Grazie alla sua affidabilità e design accattivante, questo dispositivo è un must-have per chi cerca il meglio.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

73 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard