Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKS7
Cod. Produttore
ZCKS7
Cod. EAN
3666916043363

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Plastica
  • Ingressi cavi: 1 Pg 13,5
  • Numero poli: 2 NC
  • Tipo contatti: Interruzione lenta
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP65, IK03
  • Dimensioni: 73x40x36 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il morsetto, con un blocco di contatto a 2 poli, è una parte separata per i finecorsa XCKS. Contatti: 2NC, simultaneo, interruzione lenta. Si tratta di un corpo in plastica con doppio isolamento, in formato EN 50041, con 1 Pg 13,5 ingresso cavi.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

73 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard