Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKS2
Cod. Produttore
ZCKS2
Cod. EAN
3666916043448

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Plastica
  • Ingressi cavo: 1 Pg 13.5
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 C/O a scatto
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP65, IK03
  • Larghezza: 40 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il morsetto, con un blocco contatti bipolare, k è una parte separata per i finecorsa XCKS. Contatti: 2NC/NO simultaneo, azione a scatto. Si tratta di un corpo in plastica con doppio isolamento, in formato EN 50041, con 1 Pg 13,5 ingresso cavi.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

73 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard