›

CORPO PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKS1
Cod. Produttore ZCKS1
Cod. EAN 3666916043462

Informazioni principali

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente operativa: 3 A a 240 V AC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Materiale corpo: Plastica
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 73x40x36 mm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il corpo ZCKS1 fa parte della gamma di finecorsa Standard XC, formato EN 50041, XCKS in plastica a doppio isolamento. La serie variabile di composizione espande l'offerta fino a 4 contatti e la scelta tra 18 diversi attuatori. Il corpo con contatto a 2 poli è dotato di un elemento di contatto NC + NO a scatto e di un passacavo Pg 13,5.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

73 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

CORPO PER FINECORSA
€ 21,82 x 1 pz.
(pz.)