Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKM9
Cod. Produttore
ZCKM9
Cod. EAN
3666916043592

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Contatti: 2 NC, azione a scatto
  • Tensione nominale isolamento: 500 V
  • Corrente operativa nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado di protezione: IP66, IK05
  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavi: 3 x Pg 11 filettati
  • Dimensioni (LxPxH): 64x30x64 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il morsetto, con un blocco di contatto a 2 poli, è una parte separata per i finecorsa XCKM. Contatti: 2NC, azione a scatto. È un corpo in formato classico, con 3 ingressi filettati per pressacavi Pg 11.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard