Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKM8H29
Cod. Produttore
ZCKM8H29
Cod. EAN
3666916043608

Informazioni di prodotto

  • Corpo in metallo metal
  • Ingressi cavi 3 M20 x 1.5
  • Contatti 2 NO, lenta
  • Corrente nominale 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione IP66, IK05
  • Dimensioni 64x64x30 mm
  • Serie Limit switches XC Standard
  • Durata elettrica 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il morsetto, con un blocco di contatto bipolare, è una parte separata per i finecorsa XCKM. Contatti: 2NO, simultaneo, interruzione lenta. Si tratta di un corpo in formato classico, con 3 ingressi filettati per pressacavi ISO M20 x 1,5.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard