Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKM7
Cod. Produttore
ZCKM7
Cod. EAN
3666916043653

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavo: 3 x Pg 11
  • Numero poli: 2 NC
  • Funzione contatti: Rottura lenta
  • Corrente nominale: 3 A @ 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Dimensioni (LxPxA): 64x30x64 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il morsetto, con un blocco di contatto a 2 poli, è una parte separata per i finecorsa XCKM. Contatti: 1NO + 1NC, simultaneo, interruzione lenta. È un corpo in formato classico, con 3 ingressi filettati per pressacavi Pg 11.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard