Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKM6
Cod. Produttore
ZCKM6
Cod. EAN
3666916043677

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavo: 3 Pg 11
  • Numero poli: 2 (1 NO + 1 NC)
  • Funzione contatti: Make before break lenta
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC-15
  • Tensione isolamento: 500 V (grado inquinamento 3)
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il morsetto, con un blocco di contatto a 2 poli, è una parte separata per i finecorsa XCKM. Contatti: 1NO + 1NC, make before break (prima dell'interruzione), break (lenta). È un corpo in formato classico, con 3 ingressi filettati per pressacavi Pg 11.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard