Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKM5H29
Cod. Produttore
ZCKM5H29
Cod. EAN
3666916043691

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavo: 3 fori M20x1.5
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Funzionamento contatti: Ritardato (slow-break)
  • Corrente nominale: 3A a 240V AC-15
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Dimensioni: 64x64x30 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC di commutazione (apertura lenta) e di un passacavo M20.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard