Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Cod. Rexel
TEZCKM1H7
Cod. Produttore
ZCKM1H7
Cod. EAN
3666916043752

Informazioni di prodotto

Corpo per finecorsa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presentiamo il TEZCKM1H7, il compagno ideale per la tua routine quotidiana. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per offrirti prestazioni eccellenti e durature. Non lasciartelo sfuggire e scopri ora il suo design unico e la praticità che ti offre ogni giorno. Scegli la qualità, scegli TEZCKM1H7.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

Produttore

CORPO PER FINECORSA