Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKM1H29
Cod. Produttore
ZCKM1H29
Cod. EAN
3666916043776

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavi: 3 M20 x 1,5
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Tipo azione: Scatto
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Dimensioni: 64x64x30 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di più ingressi per cavi M20.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

64 mm

altezza del sensore

64 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard