Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKL7
Cod. Produttore
ZCKL7
Cod. EAN
3666916043899

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tipo contatti: 2 NC, slow-break
  • Grado protezione: IP66
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Voltaggio isolamento: 500 V
  • Dimensioni: 72x52x30 mm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo per finecorsa robusto e affidabile, progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e protezione elevata, con grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione contro polvere. Compatibile con la serie di finecorsa XC Standard, offre prestazioni sicure e precise nel controllo di posizione e arresto meccanico. Ideale per l'integrazione in sistemi elettrici e di automazione industriale, garantendo un funzionamento stabile e conforme alle normative internazionali di sicurezza.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

72 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard