Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKL6
Cod. Produttore
ZCKL6
Cod. EAN
3666916043905

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Materiale corpo: Metallo
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Dimensioni (LxHxP): 52x72x30 mm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il nuovo TEZCKL6, l'ultima novità che ti conquisterà con stile e funzionalità! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile in diversi colori vivaci che si adatteranno al tuo stile unico. Perfetto per l'uso quotidiano, TEZCKL6 è versatile e resistente, ideale per ogni tua avventura. Scopri di più oggi stesso!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

72 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard