Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKL1
Cod. Produttore
ZCKL1
Cod. EAN
3666916043943

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavi: 1 Pg 13,5 incluso
  • Contatti: 1 NA + 1 NC a scatto
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 500 V IEC 60947-1
  • Grado protezione: IP66, IK05
  • Dimensioni: 72x52x30 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di più ingressi cavi Pg 13,5.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

52 mm

altezza del sensore

72 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard