Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ9H29
Cod. Produttore
ZCKJ9H29
Cod. EAN
3666916044063

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavo: M20 x 1.5
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 NC, azione snap
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni: 40x77x44 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la potenza e l'eleganza del TEZCKJ9H29! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e design accattivante. Con una vasta gamma di funzionalità innovative, questo prodotto ti offre prestazioni eccellenti e affidabilità. Scegli l'eccellenza con il TEZCKJ9H29!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard