Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ8H7
Cod. Produttore
ZCKJ8H7
Cod. EAN
3666916092101

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 NO, rottura lenta
  • Tensione nominale: 240 V AC / 250 V DC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15, 0.27 A DC-13
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni (LxAxP): 40x77x44 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il **TEZCKJ8H7**, il compagno perfetto per la tua routine quotidiana. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre comfort e stile ineguagliabili. Disponibile in una gamma di colori vivaci, il **TEZCKJ8H7** è un must-have per chi cerca praticità e design sofisticato. Scegli la qualità, scegli il **TEZCKJ8H7**.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard