Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ8
Cod. Produttore
ZCKJ8
Cod. EAN
3666916044117

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavi: 1 Pg 13.5
  • Numero poli: 2 NO
  • Contatti: Argento placcato
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni: 40x77x44 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lasciati stupire dalla versatilità e dall'eleganza del TEZCKJ8. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto aggiunge un tocco di classe a qualsiasi ambiente. Con un design moderno e raffinato, è disponibile in diversi colori per adattarsi perfettamente al tuo stile. Illuminate la tua casa con TEZCKJ8.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard