Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ7H29
Cod. Produttore
ZCKJ7H29
Cod. EAN
3666916044131

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 240 V AC / 250 V DC
  • Corrente nominale: 3 A AC / 0,27 A DC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo: Metallo
  • Contatti: 2 NC, apertura lenta
  • Dimensioni: 40x44x77 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il corpo fisso è un accessorio del finecorsa. Presenta 2 contatti simultanei ad apertura lenta, normalmente chiusi. È un corpo per selettore di sicurezza con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC e 0,27A a 250V DC, una corrente termica convenzionale in involucro di 10A e una tensione di isolamento nominale di 500V. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e 1 ingresso filettato M20 per passacavo x 1,5. Offre una durata elettrica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66 e IK07. È un corpo fisso, in metallo. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 44 mm (profondità) x 77 mm (altezza); peso 0,31 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, utensili da lavoro, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È associato alle teste dei finecorsa ZCKE06, ZCKE67, ZCKE619, ZCKE66, ZCKE62, ZCKE08, ZCKE63, ZCKE05, ZCKE65, ZCKE21, ZCKE629, ZCKE23, ZCKE,ZCKE61 e ZCKE64. È compatibile con i finecorsa XCKJ. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'offerta più completa di finecorsa per soddisfare ogni esigenza. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard