Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ7
Cod. Produttore
ZCKJ7
Cod. EAN
3666916092118

Informazioni di prodotto

Il corpo per finecorsa TEZCKJ7 garantisce affidabilità e durata in applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con morsetti a vite e ingresso filettato PG 13.5
  • Compatibilità con la gamma XCKJ per una sostituzione semplice
  • Elevata protezione IP66 e resistenza meccanica IK07

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a contatti argentati a bassa usura
  • Lunga durata elettrica fino a 5 milioni di cicli
  • Adatto a diverse applicazioni industriali per massima versatilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. È un corpo fisso per finecorsa. Presenta 2 contatti normalmente chiusi, ad azione lenta, simultanei con manovra positiva di apertura. Presenta 2 poli con contatti argentati. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e di 1 ingressi filettati per passacavo PG 13.5. Il prodotto è classificato IP66 e IK07. È un finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. Offre una lunga durata elettrica, di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il corpo del finecorsa è in metallo. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 44 mm (profondità) x 77 mm (altezza); peso 0,31 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa della gamma XCKJ. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard