Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ6
Cod. Produttore
ZCKJ6
Cod. EAN
3666916044186

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Tipo contatto: Slow-break
  • Tensione isolamento: 500 V IEC
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni: 40x77x44 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo per finecorsa della serie XC Standard, progettato per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni di controllo elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre protezione elevata con grado IP66, assicurando un funzionamento sicuro anche in ambienti industriali gravosi. Compatibile con interruttori di posizione, consente una facile integrazione nei sistemi di automazione e controllo. Prodotto conforme alle normative internazionali IEC e dotato di certificazioni UL e CE, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza operativa.

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento con intersezione

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard