Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ5H29
Cod. Produttore
ZCKJ5H29
Cod. EAN
3666916092132

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Ingresso cavi: M20 x 1.5
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni (HxLxP): 77x40x44 mm
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha un corpo fisso e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatti NA + 1 contatto NC di commutazione (apertura lenta) e di un ingresso cavi M20.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard