Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ41
Cod. Produttore
ZCKJ41
Cod. EAN
3666916044346

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Materiale corpo: Metallo
  • Tensione isolamento: 500 V IEC 60947-1
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC-15
  • Tipo contatti: 2 C/O, azione snap
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni: 109x43x60 mm (H x L x P)
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Entra nel mondo della tecnologia con il TEZCKJ41. Le sue linee eleganti e il design innovativo cattureranno la tua attenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo ti offrirà prestazioni eccezionali. Goditi l'esperienza di un prodotto all'avanguardia, progettato per soddisfare le tue esigenze tecnologiche. Scopri ora il TEZCKJ41 e lasciati sorprendere!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard