Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ28
Cod. Produttore
ZCKJ28
Cod. EAN
3666916044490

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 C/O, snap action
  • Corrente nominale Ie: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento Ui: 500 V
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni (LxAxP): 40x102x60 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il **TEZCKJ28**, un must-have per gli amanti dello stile e della funzionalità! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti stupirà per la sua resistenza e versatilità. Disponibile in vari colori, il **TEZCKJ28** si adatta perfettamente a ogni tua esigenza, che tu sia in ufficio o in viaggio. Scopri il perfetto equilibrio tra design moderno e prestazioni affidabili!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard