Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ25
Cod. Produttore
ZCKJ25
Cod. EAN
3666916044520

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 C/O, azione snap
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni (LxAxP): 40x77x44 mm
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora l'ultima novità nel mondo della tecnologia con il TEZCKJ25! Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo ti offre prestazioni affidabili e un design elegante. Disponibile in vari colori vivaci, il TEZCKJ25 è il compagno perfetto per le tue avventure digitali. Scopri la potenza e l'innovazione in un unico prodotto!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 120 °C

Serie

Limit switches XC Standard