Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ21H29
Cod. Produttore
ZCKJ21H29
Cod. EAN
3666916044544

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavi: M20 x 1.5
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 C/O, azione snap
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni: 77x40x44 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo per finecorsa robusto e affidabile, progettato per applicazioni di comando elettrico. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un'elevata protezione IP66 contro polvere e acqua, assicurando durata e sicurezza anche in ambienti industriali gravosi. Adatto per tensioni fino a 400V e correnti fino a 3A, conforme alle normative EN/IEC 60947-5-1 e EN 50041. Ideale per integrare sistemi di controllo con interruttori di posizione, offre prestazioni stabili e precisione nel rilevamento degli stop meccanici. Prodotto di qualità made in France, sinonimo di affidabilità e durata nel tempo.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti di commutazione

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard