Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ2H29
Cod. Produttore
ZCKJ2H29
Cod. EAN
3666916044476

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavi: M20 x 1.5
  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 C/O, azione a scatto
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni: 102x40x60 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha un corpo fisso e un corpo Zamak. È dotato di 2 contatti a scatto simultaneo e da un passacavo M20.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard