Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
funzione di commutazione
Organo di comando a scatto rapido
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
0,27 A
Materiale del corpo
Metallo
rivestimento scatola
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Inserimento cavo PG
forma della scatola
Blocco
grado di protezione (IP)
IP65
larghezza del sensore
40 mm
altezza del sensore
84 mm
lunghezza del sensore
44 mm
Numero contatti di commutazione
2
Allineamento dell'elemento di azionamento
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 70 °C
Serie
Limit switches XC Standard
Disponibilità:
Prodotto non rendibile