Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ15H7
Cod. Produttore
ZCKJ15H7
Cod. EAN
3666916044698

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V AC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado di protezione: IP66, IK07
  • Materiale corpo: Metallo
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Dimensioni: 40x77x44 mm
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo per finecorsa progettato per garantire affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un funzionamento stabile anche in ambienti industriali impegnativi. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e accurato dei movimenti meccanici, contribuisce a migliorare la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Compatibile con una vasta gamma di sistemi di comando, rappresenta una soluzione versatile per il settore elettrico.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard