Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ15
Cod. Produttore
ZCKJ15
Cod. EAN
3666916044711

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Materiale corpo: Metallo
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni: 40x77x44 mm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Connessione: Morsetti a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rivoluzionario TEZCKJ15 è il compagno perfetto per le tue avventure in montagna. Realizzato con materiali durevoli e di alta qualità, questo zaino ti offre comfort e resistenza in ogni situazione. Con il suo design elegante e la vasta capacità di archiviazione, potrai portare con te tutto ciò di cui hai bisogno. Scegli TEZCKJ15 per un'esperienza outdoor unica e senza limiti.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard