Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ121H29
Cod. Produttore
ZCKJ121H29
Cod. EAN
3666916044735

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavi: M20 x 1,5 filettati
  • Contatti: 1 NC + 1 NO a scatto
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni: 40x44x77 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. È un corpo finecorsa con display. Presenta contatti a scatto, 1 contatto normalmente chiuso + 1 contatto normalmente aperto, con manovra positiva di apertura. Presenta 2 poli con contatti argentati. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 1 l'ingresso filettato per passacavo M20 x 1,5. Il prodotto è classificato IP66 e IK07. È un finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. Offre una lunga durata elettrica, di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il corpo del finecorsa è in metallo. Dimensioni: 40 mm (larghezza) x 44 mm (profondità) x 77 mm (altezza); peso 0,31 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa della gamma XCKJ. Le teste associate sono ZCKE67, ZCKE66, ZCKE61, ZCKE06, ZCKE62, ZCKE619, ZCKE23, ZCKE65, ZCKE08, ZCKE05, ZCKE64, ZCKE63, ZCKE629 ZCKE e ZCKE21. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

con indicatore di stato

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard