Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ121
Cod. Produttore
ZCKJ121
Cod. EAN
3666916044759

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavi: PG 13.5
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni: 40x77x44 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Temperatura operativa: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vieni a scoprire il nuovo TEZCKJ121, il compagno ideale per ogni tua avventura! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è disponibile in una varietà di colori vibranti che si adattano al tuo stile unico. Dotato di funzionalità avanzate e design moderno, il TEZCKJ121 ti offre prestazioni eccezionali in qualsiasi situazione. Non perdere l'occasione di vivere esperienze straordinarie con questo prodotto versatile e affidabile.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard