Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ120
Cod. Produttore
ZCKJ120
Cod. EAN
3666916044766

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 500 V isolamento
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Materiale corpo: Metallo
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Ingressi cavo: 1 Pg 13.5
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Dimensioni: 40x77x44 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il nuovo TEZCKJ120 è il partner perfetto per le tue avventure quotidiane. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per durare nel tempo. Con il suo design elegante e moderno, è disponibile in una varietà di colori vivaci per adattarsi al tuo stile unico. Ideale per l'uso in ogni situazione, questo accessorio versatile non ti deluderà mai. Acquista ora e vivi ogni momento al massimo con TEZCKJ120!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard