Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ115
Cod. Produttore
ZCKJ115
Cod. EAN
3666916044803

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Materiale corpo: Metallo
  • Tipo contatti: 1 C/O, scatto rapido
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 500 V grado 3
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni: 40x77x44 mm
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il nuovo TEZCKJ115, l'accessorio must-have della stagione! Realizzato con materiali premium, questo prodotto combina stile e funzionalità in un design unico. Disponibile in una varietà di colori trendy, il TEZCKJ115 è perfetto per chi cerca qualità e versatilità. Non lasciartelo sfuggire!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 120 °C

Serie

Limit switches XC Standard