Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ11H29
Cod. Produttore
ZCKJ11H29
Cod. EAN
3666916092194

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 3 A AC-15
  • Tipo contatti: 1 C/O, snap action
  • Ingresso cavo: M20 x 1.5
  • Dimensioni (LxAxP): 40x77x44 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo per finecorsa progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da un elevato grado di protezione IP66 che garantisce resistenza a polvere e acqua. Realizzato con materiali robusti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è compatibile con la serie di finecorsa standard XC. Adatto per circuiti con tensione nominale fino a 600V e corrente di commutazione fino a 3A, offre prestazioni conformi alle normative EN/IEC 60947-5-1 e EN 50041. Prodotto in Francia, combina qualità e sicurezza per il controllo preciso dei movimenti meccanici negli impianti elettrici.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard