Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ11
Cod. Produttore
ZCKJ11
Cod. EAN
3666916092200

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15
  • Materiale corpo: Metallo
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni (LxPxH): 43x36x84 mm
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Tipo contatti: 1 C/O, scatto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. Il corpo costituisce la parte principale del finecorsa e contiene il meccanismo di contatto elettrico. Presenta 1 contatti a scatto C/O senza apertura positiva. È un corpo per finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. È dotato di morsetti a vite per collegamento elettrico e 1 passacavi filettati per passacavo PG13,5. Offre una lunga durata elettrica di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il prodotto è classificato IP66 e IK07. Il finecorsa ha un corpo a innesto in metallo. Dimensioni: 43 mm (larghezza) x 36 mm (profondità) x 84 mm (altezza); peso 0,34 kg. È indirizzato a tutte le applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa XCKJ. È associato alle teste ZCKE66, ZCKE64, ZCKE23, ZCKE08, ZCKE65, ZCKE629, ZCKE21, ZCKE05, ZCKE67, ZCKE06, ZCKE61, ZCKE, ZCKE62, ZCKE63 e ZCKE619. I prodotti standard europei (EN 50047) dispongono di un'apertura contatti positiva, anche nelle versioni a scatto che consentono l'uso in applicazioni di sicurezza.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

43 mm

altezza del sensore

84 mm

lunghezza del sensore

36 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard