›

CORPO PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKJ1H29
Cod. Produttore ZCKJ1H29
Cod. EAN 3666916044629

Informazioni principali

  • Materiale corpo: Metallo
  • Ingressi cavi: M20 x 1.5
  • Numero poli: 2 (1 NC + 1 NO)
  • Tipo contatti: Snap action
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Dimensioni: 43x84x36 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha un corpo fisso e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un ingresso cavi M20.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

CORPO PER FINECORSA
€ 36,14 x 1 pz.
(pz.)