Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ1D
Cod. Produttore
ZCKJ1D
Cod. EAN
3666916092170

Informazioni di prodotto

  • Materiale corpo: Metallo
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Connessione elettrica: Connettore M12, 5 pin
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 60 V
  • Protezione IP: IP66
  • Dimensioni (LxAxP): 43x84x36 mm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha un corpo fisso e un corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un connettore M12.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

77 mm

lunghezza del sensore

44 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard