Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JD46
Cod. Produttore
ZC2JD46
Cod. EAN
3666916042939

Informazioni di prodotto

CORPO PER FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri il TEZC2JD46, l'ultima novità nel mondo della tecnologia! Realizzato con materiali innovativi e disponibile in diverse tonalità, questo prodotto ti offre prestazioni di alto livello unite a un design moderno e accattivante. Non perdere l'occasione di avere tra le mani il futuro!

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

42 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 20 °C