Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JD2H29
Cod. Produttore
ZC2JD2H29
Cod. EAN
3666916042953

Informazioni di prodotto

CORPO PER FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo per finecorsa robusto e compatto, progettato per garantire un'elevata protezione con grado IP65. Realizzato per applicazioni industriali, supporta una tensione nominale fino a 500V e una corrente di commutazione AC15 a 240V 3A. Conforme alle normative IEC/EN 60947-5-1, offre affidabilità e sicurezza nelle operazioni di controllo elettrico. Prodotto in Francia, assicura qualità costruttiva e durata nel tempo, ideale per l'integrazione in sistemi di automazione e sicurezza.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

42 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

OsiSense XC Special format