Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JD16
Cod. Produttore
ZC2JD16
Cod. EAN
3666916043042

Informazioni di prodotto

CORPO PER FINECORSA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Esplora un nuovo livello di comfort e prestazioni con TEZC2JD16. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offrirà resistenza e durata nel tempo. Il design elegante e la varietà di colori disponibili ti permetteranno di scegliere quello che si adatta meglio al tuo stile unico. Rinnova il tuo spazio con TEZC2JD16 e vivi un'esperienza senza paragoni.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

larghezza del sensore

42 mm

altezza del sensore

81 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti di commutazione

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 20 °C